ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
アルミ 底板カバークランプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64373637
品番
15ACVCB100
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
適合
(ケーブルラック)15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.53
寸法L(mm)
1090
ラック幅(mm)
1000