充電式LEDハンドランプ(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64373735 品番LS-04N
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

用途に合わせて明るさを切り替えられます。
単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。
点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。
背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。

用途日常の暗所作業や作業用照明に 質量(kg)0.22 全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時) 光源4W LED 電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.2 充電時間(時間)約4 使用場所屋内用 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4
注意
※本製品は屋内用です。水がかかったり、多湿の場所では使用しないでください。
※LED・電池の交換はできません。
※LED光源にはバラツキがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。
※乾電池は別売りです。
※USB充電用ACアダプターは付属しておりません。市販のものをご使用ください。
※急速充電には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする