ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の Uラック
アングラックがいし支持ナット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
64373743
品番
PA6N
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品
ノップビス丸皿M6×55
適合
中ノップ
材質
(台座)ポリエチレン
外径(Φmm)
すべり止め台座:52