ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
(等辺山形鋼)65×65、75×75
注文コード
64373768
品番
SD-QRS1L6575
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
適合
(等辺山形鋼)65×65、75×75
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法L(mm)
99
ねじ長さ(mm)
なべM6×60
適合フランジ厚(mm)
4〜6