ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
アングル用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50
注文コード
64373777
品番
SD-SRS1L4050
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法L(mm)
73.5
ねじ長さ(mm)
なべM6×50
適合フランジ厚(mm)
4〜6