代表画像

LED防犯灯10VA明るさセンサあり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64373805 品番 NNY20338LE1
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

質量(kg)器具:0.7 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)284 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】115.8 入力電流(A)0.065 幅W(mm)89 光束(Lm)730 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:314 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64373805
2025-12-17
用途:
駐車場のライトアップ
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

本体とても軽くステンバンドでポールへの取り付け
安心のパナソニック製、又リピしようと思ってます。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
既存入れ替え
製造業

既存の蛍光灯式20W型と比較して遜色ない明るさ。明暗センサ付きLEDでこの価格は「買い」と思いリピートしようとしたら「入荷未定」とは・・・。考えることは皆一緒ですかね(笑)。このまま取り扱い終了にならないことを祈ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする