代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED防犯灯10VA明るさセンサなし
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64373839
品番
NNY20354LE1
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:0.7
使用温度範囲(℃)
-20〜35
消費電力(W)
9
定格電圧(V)
100
高さH(mm)
284
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
【固有エネルギー】111.1
入力電流(A)
0.092
幅W(mm)
89
光束(Lm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:314
耐雷サージ
15kV