質量(kg)器具:1.3
使用温度範囲(℃)-20〜35
消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)100/200
高さH(mm)274
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】117.3
入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)102
光束(Lm)2100
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:376
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV