パッケージ画像

1FMR31032BE マジックライス 保存食 サタケ 64373997 1FMR31032BE マジックライス 保存食 サタケ 64373997 1FMR31032BE マジックライス 保存食 サタケ 64373997

マジックライス 保存食

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×20個) 注文コード 64373997 品番 1FMR31032BE
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598

素材の味を活かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

付属品スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個 質量(g)114 種類五目ご飯 内容アルファ化米(88.0g)、乾燥具材 (12.0g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×160×80 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、香料、pH調整剤 アレルギー原材料には、次のアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。「アーモンド・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カシューナッツ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・小麦・さけ・さば・ゼラチン・そば・大豆・卵・鶏肉・乳・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・落花生(ピーナッツ)・りんご」 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分(1袋(100g)あたり)エネルギー:357kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:1.1g、炭水化物:78.9g、食塩相当量:2.5g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする