付属品スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個質量(g)114種類五目ご飯内容アルファ化米(88.0g)、乾燥具材 (12.0g)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×160×80保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、粉糖、かつお節粉末、こんぶ粉末、しいたけエキス、しいたけ粉末、酵母エキス)、味付けにんじん、ごぼう、しいたけ、味付けれんこん、味付けたけのこ/調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル色素)、香料、pH調整剤アレルギー原材料には、次のアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。「アーモンド・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カシューナッツ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・小麦・さけ・さば・ゼラチン・そば・大豆・卵・鶏肉・乳・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・落花生(ピーナッツ)・りんご」保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分(1袋(100g)あたり)エネルギー:357kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:1.1g、炭水化物:78.9g、食塩相当量:2.5g