ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ケーブル支持金具吊りボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64374048
品番
S-8WCR-W3W4
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合
吊りボルトW3/8、W1/2兼用
材質
ステンレス鋼
寸法A(mm)
151
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
74