ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用金具
ケーブル保持具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
適合モジュール
30
注文コード
64374066
品番
PVCR2M30
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合モジュール
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質
ポリアセタール
タイプ
交差
適合ケーブル
丸形ケーブルΦ6.4〜7各2回線まで
適合モジュール
30
回線種別
1〜2回線