ケーブル保持具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 64374093 品番 PV2MD9
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。

仕様ポリアセタール 適合穴径:Φ9、ケーブル丸形Φ6.4〜7各2回線まで 適合フランジ厚(mm)1.2〜2.3 許容静荷重(N[kgf])19[2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする