ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
ターンバックルボルト(右ねじボルト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64374258
品番
BRF1400R-W3
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W3
質量(kg)
0.68
色
銀
寸法L(mm)
1400
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
17651[1800]