平板試料用電極

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64374277 品番SME-8311
参考基準価格(税別)¥235,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平板試料の固有抵抗測定用電極。
試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。
SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。
インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。

直径(Φmm)主電極:19.6 径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8 長さ(cm)リード:75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
注意
※超絶縁計(SM7110、SM7120)の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。また、感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする