補修用カベ紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)30 注文コード64374496 品番RHK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。

用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 質量(g)150 幅(cm)30 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強粘着の為、貼り直しはできません。布カベ紙、土壁、砂壁、繊維壁、天井、浴室などの水がかかる場所には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64374514
2026-03-08
用途:
いえでつかう
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

ひじょうにやすくてつかいやすいまたきかいがあつたらかいたいとおもいます。

2025-08-29
用途:
雨漏りあとに傷んだ壁紙補修
卸売・小売業

購入前に柄も確認選択できて簡易補修に最適でした
貼りつけ作業も簡単にでき、仕上がりも大変満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする