ダクターブラケット・開口横向

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64374565 品番 D1RBKC30
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。

用途立上り配管用 寸法A(mm)300 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法P(mm)3 寸法N(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする