ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
ダクターブラケット・開口横向
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64374574
品番
D1RBKC40
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途
立上り配管用
寸法A(mm)
400
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
5
寸法N(mm)
8