ネグロス電工
ダクターブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
3
1
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64374599
品番
Z-D1RBKC30
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途
横引き配管用
寸法A(mm)
300
寸法P(mm)
3
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法N(mm)
6