ダクターブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64374617 品番 Z-D1RBKU20
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。

仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)200 寸法P(mm)1 寸法N(mm)4 用途立上り配管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする