本体

GTシリーズ フォーカスヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64374636 品番GT-702D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル
最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)206 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級IP64 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ乾電池 光束(Lm)430 明るさ(Lm)約530〜250 照射距離(m)約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5〜20 IP等級66 落下耐久(m)2
注意
※単3アルカリ電池x3本(テスト用付属) 使用
※エネループ、エボルタは使用できません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする