本体

CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64374645 品番CP-77MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト
白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)
ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適
最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能
白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯
ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯
モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)
チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0〜9%、1つ:10〜49%、2つ:50〜79%、3つ:80〜100%)
180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ
吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
収納に便利な専用ポーチ
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400〜8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5〜58 IP等級54 落下耐久(m)1
注意
※充電池(内臓)充電時間:約3時間、電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする