本体

CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654 CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654 CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654 CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654 CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654 CP-360RAB CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOS 64374654

CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64374654 品番 CP-360RAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト
最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)
可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能
スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止
別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能
Type-Cケーブルで充電(付属)
CP-260後継品

用途
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm) オータムブラウン 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)360 明るさ(Lm)約360〜50 照射距離(m)約144 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2〜32 IP等級×4 落下耐久(m)1
注意
※充電池(内臓)充電時間:約2時間、電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64374670
2025-12-10
用途:
夜間の倉庫のもの探し
サービス業

倉庫自体に照明は有るが、細かい所を照らすのに使っています。頭にセットするため両手が使えるし、小さくて軽いので負担になりません。

対象商品:
64374670
2024-06-08
用途:
犬の散歩
瀬戸口建装 様 (建設業・工事業)

明るさも申し分無いし電池の容量も問題無く使えます。
以前使って物(同メーカーの別のモデル)は角度調整の部分が壊れてしまいました
長持ちしてくれれば良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする