本体

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64374688 品番 LY-186R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル
充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
適合充電池内蔵BOX:LY-18SB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約98.7×34.9×38.8 使用電池リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh(内蔵) 充電時間(時間)約4 光束(Lm)510 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)226 保護等級IP64 電源タイプ充電 明るさ(Lm)約510〜40 照射距離(m)約179 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6〜26 IP等級64 落下耐久(m)1
注意
※充電池(内臓)電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
現場にて使用
東日本タイル株式会社 様

510ルーメンの明るさで暗い呂ころでの作業に非常に役に立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする