TAFNPQ100KK タフロック片壁用イチジカン耐火パック ネグロス電工 64374696

タフロック片壁用イチジカン耐火パック

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は適合管の呼びなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
適合管の呼び
ボイド管呼び:100
注文コード
64374696
品番
TAFNPQ100KK
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。
施工に必要な部材が全て入ったキット品です。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
片側施工なので省力化できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。

適合管の呼び
ボイド管呼び:100
適合開口径(mm)
100~110
質量(kg)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする