本体

ワンズ 首掛けワークライト充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64374706 品番OZ-R2X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能
最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯
ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備
チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1〜25%、2個点灯:26〜50%、3個点灯:51〜75%、4個点灯:76〜100%)
Type-Cケーブルで充電(2本付属)
*表記スペックはライト1本あたりのものとなります

用途
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
夜間や暗所での作業に
付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本 質量(g)【総重量】335【ライト単体】82 電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵) 保護等級IP64 寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ) 光束(Lm)200 明るさ(Lm)約200〜65 照射距離(m)約98 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5〜14 落下耐久(m)1
注意
※充電池(内臓)充電時間:約4時間、電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする