タフロックスマート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 64374757 品番 TAFSMT100
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,177
販売価格(税別)
2,888

貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。

適合開口径(mm)100〜110 寸法A(mm)126 寸法B(mm)86 寸法C(mm)99 質量(kg)0.23 呼びボイド管:100 貫通穴径(Φmm)最小:Φ25 寸法(Φmm)有効措置:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする