車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64374794 品番BS-YL-CPC-S005C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。
ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。
伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。
吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。
iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。
運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。

付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料:(1.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする