ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ノンスリップ屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64375256
品番
SD-CVX120NSY
参考基準価格(税別)
¥278,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
72.76
寸法L(mm)
2140
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
2.3
ラック幅(mm)
1200