ウロコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64375415 品番MH7029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

固着したウロコ状の水アカや雨ジミを強力に除去するガラス専用コンパウンド。
ガラスコーティング前の下地処理に最適。

適合水アカ/雨ジミ 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×41 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【ガラスのウロコ除去】ガラス専用コンパウンドウロコン!ウロコ状の水アカや雨ジミを徹底除去!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする