ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ベビーラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(吊りボルト)W3/8、W1/2、(ケーブル)VVFケーブル、丸形ケーブル、(分岐)LA、LAC分岐兼用
注文コード
64375457
品番
FBR150C-W3W4
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
適合
(吊りボルト)W3/8、W1/2、(ケーブル)VVFケーブル、丸形ケーブル、(分岐)LA、LAC分岐兼用
ラック幅(mm)
600〜1000
種別
樹脂カバー付
商品説明動画
吊りボルト・壁面用ケーブル支持金具 ベビーラック 90秒編
参考になった