ORIGINAL WAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64375494 品番SIM62010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラジル産の最高級カルナバロウ(パルナイパ産)を使用した高級固形ワックス
深みのある自然なツヤを形成し、ボディの長期保護、防汚効果を持続(最長12カ月)
ノーコンパウンドだから全塗装色に対応

容量(mL)200(×3) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×158×53 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 対応ボディー色全塗装色 特性ボディの長期保護、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする