エプロン 防水 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64375538 品番 4449-K1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防水性に優れた、軽量ウレタン素材の作業用エプロンです。
ハトメ無し・無縫製の一枚打ち抜き仕様で、異物混入対策に配慮した業務用設計。
縫い目がないため、水分によるカビの発生リスクも軽減。
ホワイト・ピンク・ブルーの3色展開です。※ピンクはLサイズまでの展開。
衛生管理が求められる食品工場や厨房、給食現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様首掛け ブルー サイズLL 規格男女兼用 シリーズガードファイン 混率(%)ポリウレタン100 機能耐油・防水・軽量(※メーカー基準による) 総丈(cm)145 身幅(cm)90 紐長(cm)57(幅5.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする