ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 貫通部防火措置材
ブラインドプレート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375588
品番
SD-DPC6010BP
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
604
適合ダクト
幅:600mm