コックシューズ 厨房 食品工場

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64375590 品番 8400-B9
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

滑りにくい耐滑グリッドパターンを採用したコックシューズです。
油や水で滑りやすい食品工場や厨房内でも安心して歩けます。
特殊配合素材により耐油性に優れ、抗菌・防臭機能付きで衛生的です。
疲れない履き心地を追求したゆったり幅広設計で、長時間の厨房作業にも快適。
ホワイトとブラックの2色展開です。

用途厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け 仕様独自の滑り止めパターン・最高耐滑区分5 ブラック サイズ(cm)21 規格男女兼用 シリーズキッチンクルー 混率(%)【甲被】合成皮革【中底】EVA【靴底】合成ゴム 機能【素材】抗菌・防臭・耐油・耐滑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする