小泉製麻
小泉製麻の かご・ポテ・収穫・回収袋
小泉製麻の 収穫・回収袋・収穫ネット
コンバッグ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
塩ビ
色
緑
注文コード
64375607
品番
37448838
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・開くだけで簡単自立 ・ポール装着済みで組立不要 ・簡易収納袋付き
仕様
投入口:全開
材質
塩ビ
質量(kg)
籾:750
色
緑
タイプ
ターポリンメッシュタイプ
容量(L)
1300
本体寸法(mm)
940×940×H1300
排出口寸法(径×高さ)(mm)
450×600
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
【5秒で自立!簡単組立て】コンバッグの開き方・畳み方
参考になった