ネグロス電工
ネグロス電工の スパナ/レンチ
ネグロス電工の コンビネーションスパナ
ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64375658
品番
MAK1017HG
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
適合
対辺距離10、12、13、14、17
質量(g)
305
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
10:24[244]、12・13:59[601]、14:166[1182]、17:76[774]
アズワン品番
64-1092-80