用途食品工場 高温作業向け
仕様ファスナー・比翼ファスナーカバー(上下スナップ留め)・巻き伏せ縫製・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(鹿の子ニット)・裾脇ゴム
色ネイビー×アイスブルー
サイズSS
規格男女兼用
胸囲(cm)108
混率(%)【本体】ポリエステル99 複合繊維(ポリエステル)1 【背面切替】ポリエステル100 【別布】ポリエステル100 【リブ部】ポリエステル100
着丈(cm)63
機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(※メーカー基準による)・点タッチ・防汚
裄丈(cm)80
生地ATHREED(R) FT2F/エフツーエフ(R)