フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64375949 品番 G5401
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

顔まわりをしっかりガードできるフルフェイスタイプのヘアネットです。
メガネさし付きで、使いやすい設計。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など衛生管理が求められる現場におすすめ。
ホワイト・サックスの2色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし・顔まわりがっちりガード(特許) ホワイト サイズLL 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル80 ポリウレタン20 機能ストレッチ(※メーカー基準による) 頭囲(cm)58〜64 生地コンプレッションニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする