ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64376010 品番 G5403
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耳下留め仕様で顔まわりにぴったりフィットするヘアネットです。
メガネさし付きで、調理用や厨房作業にも使いやすい衛生ネット。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし・耳下留 ホワイト サイズM 規格男女兼用 混率(%)【ナイロンハーフ】ナイロン100 【フライス】綿95 ポリウレタン5 機能ストレッチ(※メーカー基準による)・高通気 頭囲(cm)54〜60 生地ナイロンハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする