リップみぞ形鋼用吊り金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW1/2 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 注文コード64376096 品番Z-RYF125H-W4
参考基準価格(税別)¥975 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は適合・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。

付属品六角ナットW3/8 適合リップ溝形鋼125×50 吊りボルトW1/2 寸法A(mm)126 寸法B(mm)72 寸法C(mm)30 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする