ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
リップみぞ形鋼用吊り金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ
注文コード
64376139
品番
Z-RYF75H-W4
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
付属品
六角ナットW3/8
適合
リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW3/8
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
67
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ