リップみぞ形鋼用吊り金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW1/2 注文コード64376193 品番RYF75H-W4
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は適合・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。

付属品六角ナットW1/2 適合リップ溝形鋼75×45 吊りボルトW1/2 寸法A(mm)76 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする