外直角L形分岐ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)1000 適合ケーブルラック15AR 注文コード64376315 品番15ARLA100
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は寸法W・適合など11種類から選べます 他の種類を見る
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 質量(kg)9 寸法L(mm)1450 寸法W(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする