曜日別特売
MT7661-ML 造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業) 64376377

製品画像

造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4本)注文コード64376377品番MT7661-ML
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする