器具ナット用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64376455 品番MAKWN6-A
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。
先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。

適合危惧ナットWN6 全長(mm)30 質量(g)59 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64376455
2023-02-21
用途:
ダクターに取り付けてある照明器具交換に使用。
建設業・工事業

ダクターへ取り付けてある照明器具を800灯取り替える仕事があり、流石に手で緩めると指が痛くなる為購入。
結果かなりの時短になりました。
こんな良い商品をもっと早く買わなかった自分に後悔しました。ただ、値段は少し高い気がします。でもこの値段でも費用対効果の高い商品だと私は思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする