ネグロス電工
ネグロス電工の 通線工具類
ネグロス電工の 通線・入線工具
ネグロス電工の ケーブルキャッチャー
脚立不要先行配線工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64376473
品番
MAKTR3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。
1.1〜3mまで伸縮可能です。
適合
MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3
材質
(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン
全長(mm)
収納時:1160
質量(g)
610
種類
棒