ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
口径違い金具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム合金
注文コード
64376595
品番
15ARR20
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
角根丸頭M8×15NW(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法H(mm)
145
寸法A(mm)
200
寸法H1(mm)
32.5