LCAHF007-MO USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376606 LCAHF007-MO USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376606 LCAHF007-MO USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376606 LCAHF007-MO USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376606 LCAHF007-MO USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ 64376606

USB給電式 miniポップLEDライト加湿器 ミントグリーン/モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376606 品番 LCAHF007-MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

おしゃれな円錐フォルムのminiポップLEDライト加湿器です。小ぶりのためスペースを取らず、持ち運びも便利です。ペールトーンのカラーがお部屋を爽やかにします。7色に変化するLEDライト付き、自動で7色に変化するLEDライトを搭載しております。好きなカラーで固定することも可能で、気分や使用シーンに合わせてお選びいただけます。乾燥具合によって選べる2モードで、ミスト噴霧はシングルモードと間欠運転モードの2種をご用意。乾燥状態や気分に合わせてミスト量をお選びください。

用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)102×102×100(モカ) モカ 質量(g)50 消費電力(W)2 電源DC5V 0.4A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間 タンク容量(mL)260 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10) 調色の可否7色
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする