用途乾燥対策・外出時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)75×63×160(モカ)
色モカ
質量(g)187
消費電力(W)2
電源DC5V 0.4A
コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)
電源自動OFF連続運転時:5時間、間欠運転時:10時間
タンク容量(mL)200
加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
調色の可否7色